Motion
LTU1
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00600058
No. Fabricante LTU1
Precio415.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00600058
No. Fabricante LTU1
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
Su precio$415.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LTU 1 BRG DE TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Espaciado de ranura
    3.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho de la carcasa
    1.7480 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    3.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro exterior de la plaquita
    1.6890 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    LTU1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796057289
  • UPC_NO
    087796057289
  • Peso
    3.3 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo