LTU1 7/16
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00600068
No. Fabricante LTU1 7/16
Precio617.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00600068
No. Fabricante LTU1 7/16
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
Su precio$617.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LTU 1-7/16 BRG DE RECOPIO

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho de la carcasa
    1.7520 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    4.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro exterior de la plaquita
    2.1570 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    LTU1 7/16
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796059146
  • UPC_NO
    087796059146
  • Peso
    4.46 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo