Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Espaciado de ranura3.9688 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloLaberinto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho de la carcasa2.5630 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.7500 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro exterior de la plaquita2.7800 pulg.
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteLTU1 15/16
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796060562
- UPC_NO087796060562
- Peso7.9 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida