LTU2 3/16
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00600085
No. Fabricante LTU2 3/16
Precio1,260.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00600085
No. Fabricante LTU2 3/16
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
Su precio$1,260.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LTU 2-3/16 BRG DE RECOPIO

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.8740 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Ancho de la carcasa
    2.7480 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.8100 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro exterior de la plaquita
    3.0310 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    LTU2 3/16
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796061194
  • UPC_NO
    087796061194
  • Peso
    13.95 lb
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo