Descripción general
Descripción del fabricante
ERPBXT 215-4 PIL BLK
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.0000 a 11.0000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total7.1875 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho general4.5000 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- SerieERPBXT
- Peso36 lb
- Número de catálogo del fabricante554442
- UPC_NO662288744597
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Material del selloSensación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad