ERPBXT 307-4

Sealmaster (RRX)
ERPBXT 307-4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00600101
No. Fabricante ERPBXT 307-4
Precio13,267.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
ERPBXT 307-4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00600101
No. Fabricante ERPBXT 307-4
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
Precio13,267.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ERPBXT 307-4 PIL BLK
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.7500 a 12.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    15.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    8.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    4.5000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    0,7500 pulg.
  • Serie
    ERPBXT
  • Peso
    73 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    554446
  • UPC_NO
    662288744634
  • Dibujo CAD
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo