ERPBXT 315-C4

Sealmaster (RRX)
ERPBXT 315-C4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00600120
No. Fabricante ERPBXT 315-C4
Precio19,047.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
ERPBXT 315-C4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00600120
No. Fabricante ERPBXT 315-C4
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
Precio19,047.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA ERPBXT 315-C4
  • Sin cabestrillo de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.8750 a 14.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Longitud total
    16.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    9.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    5.1875 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    0,7500 pulg.
  • Serie
    ERPBXT
  • Peso
    110 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    554739
  • UPC_NO
    662288746829
  • Dibujo CAD
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo