Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total6.2500 pulg.
- Longitud total11.2500 pulg.
- Ancho general3.4200 pulg.
- UPC_NO662461385524
- Número de Upc del fabricante662461385524
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas