Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno5 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 15.6250 a 17.3750 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Longitud total20.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total11.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho de la base6.0000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general7.2500 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- SerieRPBXT
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Cojinete de repuestoRCI-500
- Peso149 lb
- Número de catálogo del fabricante554436
- UPC_NO662288744276
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Material del selloSensación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas