Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaTermoplástico
- Longitud del centro del perno al centro4.5938 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3660 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- Longitud a través del orificio1-21/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieC2F
- UPC_NO097741069175
- Peso1.1 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt