RRZ1103BRR

MRC (SKF)
RRZ1103BRR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.1875 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 18 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600202
No. Fabricante RRZ1103BRR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
RRZ1103BRR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.1875 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 18 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600202
No. Fabricante RRZ1103BRR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RRZ1103BRR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    18 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    38.1 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    ZMaRC
  • UPC_NO
    097741063036
  • Peso
    0.66 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo