RRZ104BRR2

MRC (SKF)
RRZ104BRR2

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.2500 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 18 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600203
No. Fabricante RRZ104BRR2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
RRZ104BRR2

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.2500 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 18 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600203
No. Fabricante RRZ104BRR2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RRZ104BRR2 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    18 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    38.1 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    ZMaRC
  • UPC_NO
    097741064453
  • Peso
    0.63 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo