RRZ1108BRR

MRC (SKF)
RRZ1108BRR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 21 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600206
No. Fabricante RRZ1108BRR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
RRZ1108BRR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 21 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600206
No. Fabricante RRZ1108BRR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RRZ1108BRR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    21 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    49.23 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4270 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    ZMaRC
  • UPC_NO
    097741063067
  • Peso
    1.46 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo