RRZ35BRR

MRC (SKF)
RRZ35BRR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 19 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600210
No. Fabricante RRZ35BRR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
RRZ35BRR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 19 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600210
No. Fabricante RRZ35BRR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RRZ35BRR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    19 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    42.9 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5730 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    ZMaRC
  • UPC_NO
    097741063104
  • Peso
    1.03 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo