Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general14 mm
- Ancho del anillo exterior14 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior31 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial2380 lbf
- Capacidad de carga estática radial1470 lbf
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO097741061377
- Peso0.36 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola