Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general19 mm
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior42.88 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial4560 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO097741061391
- Peso1.03 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola