RRH20BRR

MRC (SKF)
RRH20BRR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600219
No. Fabricante RRH20BRR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
RRH20BRR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600219
No. Fabricante RRH20BRR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RRH20BRR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    097741059947
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo