RRH25BRR

MRC (SKF)
RRH25BRR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600220
No. Fabricante RRH25BRR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
RRH25BRR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00600220
No. Fabricante RRH25BRR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RRH25BRR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    34.1 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    097741059954
  • Peso
    0.42 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo