Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Ancho general18 mm
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior38.1 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial3660 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO097741059961
- Peso0.69 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola