Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior3.1496 pulg.
- Ancho general19 mm
- Ancho del anillo exterior21 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior49.23 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial5550 lbf
- Capacidad de carga estática radial4270 lbf
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO097741059985
- Peso1.31 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola