Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno20 mm
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.5313 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.5313 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de cubierta
- Diámetro de longitud total4.4063 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Longitud a través del orificio1-7/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPolímero
- SerieYCJT
- Cojinete de repuestoGYE20KRRB
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO087796197039
- Peso0.67 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt