F2B-SCEZ-100-PCR

Dodge
F2B-SCEZ-100-PCR

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - 1 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de la carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #00600275
No. Fabricante F2B-SCEZ-100-PCR
Precio225.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F2B-SCEZ-100-PCR

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - 1 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de la carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #00600275
No. Fabricante F2B-SCEZ-100-PCR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$225.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F2BSCEZ100PCR FLG 2-BOLT 127525
  • Carcasa: La carcasa lisa y sólida minimiza los puntos de puerto de contaminación para reducir el riesgo de incidentes de retirada de alimentos. La carcasa no pintada evita las astillas de pintura en los alimentos. La carcasa de polímero cuenta con un agente antimicrobiano que resiste el crecimiento de bacterias y hongos.
  • Jaula Max Life: El diseño patentado de la jaula de 2 piezas crea compartimentos para mantener la grasa cerca de la pista de bolas, lo que prolonga la vida útil del cojinete.
  • Material de plaquita y tornillería: diseñado para resistir la corrosión y minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos o un incidente de retirada.
  • Sello Hydro Armor: 3 labios de contacto + deflector de acero inoxidable con sello de reborde en el anillo exterior que protege contra la contaminación y la entrada de agua.
  • Sello retenido mecánicamente: se mantiene en su lugar durante el lavado y evita el escape durante la relubricación.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Forma del orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Polímero
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.46 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Lubricación
    Grasa
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt (servicio ligero)
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    127525
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.8900 pulg.
  • UPC_NO
    782475985180
  • Peso
    0.72 lb
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3.8900 pulg.
  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo