YCJT 25 PT SGT

Timken (Fafnir)
YCJT 25 PT SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de cubierta
Artículo MI #00600277
No. Fabricante YCJT 25 PT SGT
Precio271.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YCJT 25 PT SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de cubierta
Artículo MI #00600277
No. Fabricante YCJT 25 PT SGT
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
Precio271.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES ALOJADAS YCJT 25 PT SGT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9063 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.9060 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Diámetro de longitud total
    4.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Polímero
  • Serie
    YCJT
  • Cojinete de repuesto
    GYE25KRRB
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796266117
  • UPC_NO
    087796266117
  • Peso
    0.62 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo