Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno40 mm
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.6563 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.6563 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de cubierta
- Diámetro de longitud total6.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Longitud a través del orificio1-15/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPolímero
- SerieYCJT
- Cojinete de repuestoGYE40KRRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796266193
- UPC_NO087796266193
- Peso1.95 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt