Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.0625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.3594 pulg.
- Ancho de la carcasa1.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.6875 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5625 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio1.5625 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieFB
- Cojinete de repuesto2-13TC FG2
- Número de catálogo del fabricante723663
- UPC_NO662461235430
- Peso3.2 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt