Descripción general
- Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
- Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Longitud total6.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa3.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Longitud a través del orificio1.6875 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.4650 rpm
- SerieFB
- Cojinete de repuesto2-17C FG2
- ColorPlata
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Número de catálogo del fabricanteFB-23C CR
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461235423
- UPC_NO662461235423
- Peso3.65 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt