Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.9375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.7500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- SerieFB
- Cojinete de repuesto2-17TC FG2
- Número de catálogo del fabricante723667
- Dibujo CAD
- UPC_NO662461234280
- Peso3.4 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt