Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-FG
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.3750 a 4.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.1875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.4375 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- Cojinete de repuesto2-08C FG2
- UPC_NO662461233726
- Número de catálogo del fabricante723510
- Dibujo CAD
- Peso1.7 lb
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-FG
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas