Motion
NP-16TC CR
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00600338
No. Fabricante NP-16TC CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00600338
No. Fabricante NP-16TC CR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NP-16TC CR BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-FG

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.7500 a 4.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0,3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    NP
  • Cojinete de repuesto
    2-1TC FG2
  • UPC_NO
    662461233764
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    723597
  • Dibujo CAD
  • Peso
    2.4 lb
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-FG
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo