Descripción general
- Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
- Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4375 a 5.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPlata
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- RPM Máx.5450 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- SerieEstándar
- Cojinete de repuesto2-13TC FG2
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- UPC_NO662461233788
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNP-19TC CR
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461233788
- Peso3.8 lb
- Características y beneficios• Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro • Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida y diseño de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable. • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una mayor holgura de alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una mayor holgura de alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas