Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-FG
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.4375 a 6.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho de la base2.1250 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- Cojinete de repuesto2-110TC FG2
- UPC_NO662461233832
- Número de catálogo del fabricante723605
- Dibujo CAD
- Peso6.8 lb
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-FG
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas