Motion
SF-16TC CR
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00600369
No. Fabricante SF-16TC CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00600369
No. Fabricante SF-16TC CR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-16TC CR FLG
  • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
  • Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Altura total
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0781 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Longitud a través del orificio
    1.4375 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Plata
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • RPM Máx.
    6350 rpm
  • Serie
    Estándar
  • Cojinete de repuesto
    2-1TC FG2
  • Color
    Plata
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Número de catálogo del fabricante
    SF-16TC CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461233924
  • Peso
    2.1 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo