Motion
SF-18C CR
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1-1/8 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00600370
No. Fabricante SF-18C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1-1/8 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00600370
No. Fabricante SF-18C CR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-18C CR FLG
  • Grasa compleja de litio (incluida)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1719 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Serie
    SF
  • Cojinete de repuesto
    2-12C FG2
  • Número de catálogo del fabricante
    723538
  • UPC_NO
    662461234976
  • Peso
    3.6 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo