Motion
SF-27C CR
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00600383
No. Fabricante SF-27C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00600383
No. Fabricante SF-27C CR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-27C CR FLG
  • Grasa compleja de litio (incluida)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    5.3750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    1.9375 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Serie
    SF
  • Cojinete de repuesto
    2-111C FG2
  • Número de catálogo del fabricante
    723546
  • Peso
    5.7 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo