Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.3750 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior2.0000 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- SerieSF
- Cojinete de repuesto2-111TC FG2
- Número de catálogo del fabricante723628
- Peso6 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt