Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.8438 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.0625 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general4.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0000 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- SerieSFT
- Cojinete de repuesto2-110TC FG2
- Número de catálogo del fabricante723648
- UPC_NO662461234150
- Peso5.3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt