Motion
SFT-35TC CR

Sealmaster (RRX)
SFT-35TC CR

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-3/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00600426
No. Fabricante SFT-35TC CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
SFT-35TC CR

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-3/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00600426
No. Fabricante SFT-35TC CR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-35TC CR FLG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    8.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.2500 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Longitud a través del orificio
    2.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Serie
    SFT-TC CR
  • Cojinete de repuesto
    2-23TC FG2
  • Número de catálogo del fabricante
    723654
  • Peso
    9 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo