Descripción general
Descripción del fabricante
CRPLF-PN19
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-FG
- Sellado de por vida
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4375 a 5.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.2500 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de fluoropolímero
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieCRPLF
- Cojinete de repuestoPN-19
- UPC_NO662461340271
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante711555
- Peso3.6 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-FG • Sellada de por vida
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad