Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-FG
- Sellado de por vida
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5000 a 7.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio2.4375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.9375 pulg.
- Longitud total8.6250 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de fluoropolímero
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieCRPLF
- Cojinete de repuestoPN-35
- UPC_NO662461337622
- Número de catálogo del fabricante711214
- Peso9.6 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-FG • Sellada de por vida
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas