Descripción general
Descripción del fabricante
CRFS-PN12
- Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
- El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
- Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
- La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
- El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
- Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.5000 pulg.
- Longitud total3.3800 pulg.
- Número de cojinetePN-12
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- Diámetro de longitud total3.3750 pulg.
- Altura total1.2813 pulg.
- Ancho de la carcasa0.9688 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general3.3800 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2188 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Código de armonización8483.20.4040
- Longitud a través del orificio1.2188 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoPlata
- DescripciónRodamiento de bolas de acero inoxidable montado Sealmaster con brida de cuatro pernos - Acero con rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo de tornillo de ajuste - Resistente a la corrosión - CRFS-PN12
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- RPM Máx.3100 rpm
- SerieCRFS
- Capacidad de carga dinámica2611 lbf
- Cojinete de repuestoPN-12
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorPlata
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Velocidad máxima3100 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricanteCRFS-PN12
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461338728
- UPC_NO662461338728
- Peso1.5 lb
- Capacidad de carga estática1444 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Espaciado entre orificios de pernos2.5000 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad