Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- Material de la carcasaRevestimiento de flouropolímero (Xylan)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.4063 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieCRTBF
- Cojinete de repuestoPN-20R
- UPC_NO662461339480
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante711303
- Dibujo CAD
- Peso3.5 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas