Motion
CRTBF-PN27
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-11/16 in, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00600479
No. Fabricante CRTBF-PN27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-11/16 in, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00600479
No. Fabricante CRTBF-PN27
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CRTBF-PN27
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de fluoropolímero
  • Insertar material
    52100/Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    CRTBF
  • Cojinete de repuesto
    PN-27
  • UPC_NO
    662461339497
  • Número de catálogo del fabricante
    711306
  • Peso
    6.5 lb
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo