Motion
CRSTF-PN16
Unidad de captación de ranura ancha de grado alimentario con rodamiento de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, hierro fundido - Carcasa recubierta de fluoropolímero, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #00600489
No. Fabricante CRSTF-PN16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de ranura ancha de grado alimentario con rodamiento de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, hierro fundido - Carcasa recubierta de fluoropolímero, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #00600489
No. Fabricante CRSTF-PN16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CRSTF-PN16
  • Acero niquelado niquelado 52100 de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión El diseño de sello de contacto con triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo y deflector de acero inoxidable 304 para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para una mayor resistencia a la corrosión. Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, evita la rotación del anillo exterior. El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras. Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Número de estructura compatible
    STH 20 a 23-9 DZU, STH 20 a 23-12 DZU
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con revestimiento de fluoropolímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Tipo de sello
    Sello labial triple de alto rendimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de níquel y fósforo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Longitud total
    3.8125 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Serie
    CRSTF
  • Cojinete de repuesto
    PN-16
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    CRSTF-PN16
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461337745
  • Peso
    1.97 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo