Descripción general
- Acero niquelado niquelado 52100 de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión El diseño de sello de contacto con triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo y deflector de acero inoxidable 304 para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para una mayor resistencia a la corrosión. Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, evita la rotación del anillo exterior. El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras. Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Espaciado de ranura4.0000 pulg.
- Número de estructura compatibleSTH 24 a 28-12 DZU
- Material de la carcasaHierro fundido con revestimiento de fluoropolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de níquel y fósforo
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Longitud total4.4375 pulg.
- Ancho de la carcasa1.7500 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.5000 pulg.
- SerieCRSTF
- Cojinete de repuesto2-12
- Tipo de cojineteBola
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de carcasaRecogida de ranura ancha
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2300 rpm
- Número de catálogo del fabricanteCRSTF-PN19
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461339299
- Peso3.4 lb
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida