Motion
CRPLF-PN23 RMW

Sealmaster (RRX)
CRPLF-PN23 RMW

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00600512
No. Fabricante CRPLF-PN23 RMW
Price$3,328.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
CRPLF-PN23 RMW

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00600512
No. Fabricante CRPLF-PN23 RMW
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
Price$3,328.08/each

Descripción general

Descripción del fabricante
CRPLF-PN23 RMW
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-FG
  • Sellado de por vida

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.6875 a 5.3125 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido recubierto de fluoropolímero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.6875 pulg.
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0,5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    CRPLF
  • Cojinete de repuesto
    PN-23
  • UPC_NO
    662461337608
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    711211
  • Peso
    4.4 lb
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-FG • Sellada de por vida
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo