Motion
CRFS-PN31 RMW

Sealmaster (RRX)
CRFS-PN31 RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple sello de alto rendimiento
Artículo MI #00600526
No. Fabricante CRFS-PN31 RMW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
CRFS-PN31 RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple sello de alto rendimiento
Artículo MI #00600526
No. Fabricante CRFS-PN31 RMW
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFS-PN31 RMW
  • Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
  • El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
  • Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
  • La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
  • El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • El diseño de mantenimiento reducido con tapón e incluye tierras cónicas Sealmaster® garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista.
  • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Longitud total
    5.6300 pulg.
  • Número de cojinete
    PN-31
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello labial triple de alto rendimiento
  • Diámetro de longitud total
    5.6250 pulg.
  • Altura total
    2.1563 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    5.6300 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0313 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Longitud a través del orificio
    3-3/64 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de níquel y fósforo
  • Descripción
    Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de acero inoxidable montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo de tornillo de fijación - Resistente a la corrosión - Mantenimiento reducido - Lubricado de por vida - CRFS-PN31 RMW
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • RPM Máx.
    1350 rpm
  • Serie
    CRFS
  • Capacidad de carga dinámica
    7889 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-31
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Plata
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    CRFS-PN31 RMW
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461337509
  • UPC_NO
    662461337509
  • Peso
    6.6 lb
  • Capacidad de carga estática
    5216 lbf
  • Relubricable
    No
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.3750 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo