Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.8438 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- Diámetro de longitud total7.0625 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general4.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- SerieCRFTS
- Cojinete de repuestoPN-27
- Número de catálogo del fabricante711287
- UPC_NO662461339015
- Peso5.05 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt