Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloLabio triple
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.7500 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Recubrimiento de acabadoFluoropolímero
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieCRTBF-PN
- Cojinete de repuestoPN-20
- UPC_NO662461339473
- Peso4.5 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas