Descripción general
Descripción del fabricante
CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO TEC-16
- Resistente a la corrosión y al ataque químico. Excelente poder de retención. Reduce la acumulación de humedad.
Especificaciones
- Tipo de tapón finalCerrado
- Diámetro exterior2.6750 pulg.
- MaterialAcero inoxidable 304
- Ancho general0.7240 pulg.
- Tornillo de cabezaN.o 8-32 X 0,31 LG
- Código de armonización8483.90.7000
- Número de catálogo del fabricanteCONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO TEC-16
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461234662
- Peso0.14 lb
- País de origenEE. UU.
- Tipo de carcasaBrida de dos o cuatro pernos TEC-16
- EstiloEnsamblaje de tapa de extremo - Perno activado
- Tipo de productoTapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad