Motion
3203U
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de ancho general, collar excéntrico, material de acero 52100
Artículo MI #00600689
No. Fabricante 3203U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de ancho general, collar excéntrico, material de acero 52100
Artículo MI #00600689
No. Fabricante 3203U
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3203U KIT DE BLOQUEO GIRATORIO SOLO BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 2 3/16"
  • Collarín de bloqueo de leva excéntrica

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Ancho del anillo exterior
    1.6600 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36370 lbf
  • Tipo de jaula
    Polímero diseñado
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de sello
    Sello labial de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Serie
    3000
  • UPC_NO
    698210906979
  • Longitud del orificio
    3.50 pulg.
  • Peso
    4.00 lb
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos